スポットライト/marche/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角25°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高99
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)40
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)110×142
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)高演色3000
エネルギー消費効率(Lm/W)95
光源寿命40000時間
容量(VA)41
配光角度(°)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)93
定格光束(Lm)3800
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T70W相当
内容量1台