スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角17°

スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)17 配光角度(°)17 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-91736LWE 53516008
LZS-91736LWE 53516008
53516008 LZS-91736LWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 2700 96.8 910
21,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91736LBE 53516017
LZS-91736LBE 53516017
53516017 LZS-91736LBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 96.8 910
21,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91736YBE 53516026
LZS-91736YBE 53516026
53516026 LZS-91736YBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 98.9 930
21,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91736YWE 53516035
LZS-91736YWE 53516035
53516035 LZS-91736YWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 3000 98.9 930
21,000
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする