スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角17° Q+98
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、調光器併用不可
寸法(mm)吊高144
取付方式配線ダクト取付用
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)41
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)100×168
首振角度(°)下方100・上方30・回転360
光源寿命40000時間
容量(VA)42
配光角度(°)19
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)98
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.4
従来光源CDM-T70W相当
内容量1台