スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角30°

スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角30° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 機能調色機能付 色温度(K)6500~2700 エネルギー消費効率(Lm/W)90.1 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 定格光束(Lm)1280 調光率(%)5~100 調光の可否調色調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-9065FBW8 53478917
LZS-9065FBW8 53478917
53478917 LZS-9065FBW8 本体:アルミダイカスト 黒塗装
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9065FWW8 53478944
LZS-9065FWW8 53478944
53478944 LZS-9065FWW8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93)
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする