スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/無線調光/1/2照度角15°

スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/無線調光/1/2照度角15° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/無線調光/1/2照度角15° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/無線調光/1/2照度角15° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53482986 LZS-9064AWM8 3500 101.3 温白色 3750
39,500
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53483020 LZS-9064NWM8 4000 104 白色 3850
39,500
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53483047 LZS-9064YWM8 3000 98.6 電球色 3650
39,500
26,980
29,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする