スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30°

スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70W相当 LZ4C/非調光 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)30 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53512849 LZS-91747AWF 3500K 108.1 温白色 4000
42,800
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53512858 LZS-91747NWF 4000K 109.4 白色 4050
42,800
24,980
27,478 (税込)
欠品中

返品不可
53512867 LZS-91747YWF 3000K 102.7 電球色 3800
42,800
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする