スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/非調光/1/2照度角25°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可
寸法(mm)吊高103
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14
レンズ制御レンズ付
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)101.4
光源寿命40000時間
容量(VA)23
配光角度(°)25
光色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1420
調光の可否非調光
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量1台