スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角21° Q+

スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角21° Q+ - DAIKO(大光電機)
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可寸法(mm)吊高149取付方式配線ダクト取付用電圧(V)AC100専用消費電力(W)15レンズ制御レンズ付直径×長さL(Φmm×mm)72×258首振角度(°)首振90・回転360機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能光源寿命40000時間容量(VA)22配光角度(°)21RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)96調光率(%)5~100調光の可否調光(個別調光)近接限度距離(m)0.2従来光源マルチレイアPRO90W相当内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53517338LZS-92647NBVE本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着Q+400038.6白色
69,300
取扱い終了
返品不可
53517347LZS-92647NWVE本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着Q+400038.6白色
69,300
取扱い終了
返品不可
53517356LZS-92647YBVE本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着Q+300035.3電球色
69,300
取扱い終了
返品不可
53517365LZS-92647YWVE本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着Q+300035.3電球色
69,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする