スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角17°

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T70W相当 LZ3C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ3C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高144 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)30 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)100×168 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)31 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.4 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53513646 LZS-92993ABM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 78.6 温白色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513655 LZS-92993AWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 78.6 温白色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513664 LZS-92993NBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 80 白色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513680 LZS-92993NWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 80 白色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513689 LZS-92993WBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 5000 81 昼白色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513698 LZS-92993WWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 5000 81 昼白色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513707 LZS-92993YBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 76.3 電球色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53513716 LZS-92993YWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 76.3 電球色
37,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする