スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/非調光/1/2照度角17°

スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/非調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50/JDR/75W形65W相当/LZ0.5C/非調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)102.1 光源寿命40000時間 容量(VA)17 配光角度(°)17 光色温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)960 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-91733AB 53515649
LZS-91733AB 53515649
53515649 LZS-91733AB 本体:アルミダイカスト 黒塗装
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91733AW 53515658
LZS-91733AW 53515658
53515658 LZS-91733AW 本体:アルミダイカスト 白塗装
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする