スポットライト/Cylinder spot/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/位相調光 1/2照度角25° Q+
仕様LED内蔵、調光器別売
寸法(mm)吊高55
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)10
直径×長さL(Φmm×mm)65×135
エネルギー消費効率(Lm/W)76
容量(VA)15
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)96
定格光束(Lm)760
調光の可否調光(位相調光)
従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当
内容量1台