スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角12°

スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

寸法(mm)吊高55 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53517977 LZS-92540AB 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 88.5 温白色 1240
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517986 LZS-92540AW 本体:アルミダイカスト 白塗装 3500 88.5 温白色 1240
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53517995 LZS-92540LB 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 83.5 電球色 1170
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53518004 LZS-92540LW 本体:アルミダイカスト 白塗装 2700 83.5 電球色 1170
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53518020 LZS-92540YB 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 85.7 電球色 1200
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53518029 LZS-92540YW 本体:アルミダイカスト 白塗装 3000 85.7 電球色 1200
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする