スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角30°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)18.5
直径×長さL(Φmm×mm)85×108
首振角度(°)首振90・回転360
機能調色機能付
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)93.5
光源寿命40000時間
容量(VA)20
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
定格光束(Lm)1730
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。