スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+

スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+ DAIKO(大光電機) スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+ DAIKO(大光電機) スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+ DAIKO(大光電機) スポットライト/Cylinder spot/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° Q+ DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高55 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 エネルギー消費効率(Lm/W)64 容量(VA)22 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 定格光束(Lm)960 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53518275 LZS-92541LBV 本体:アルミダイカスト 黒塗装 Q+2700
25,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53518284 LZS-92541LWV 本体:アルミダイカスト 白塗装 Q+2700
25,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53518300 LZS-92541YBV 本体:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3000
25,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53518309 LZS-92541YWV 本体:アルミダイカスト 白塗装 Q+3000
25,000
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする