スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17°

スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当/LZ0.5C/無線調光/1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)11 配光角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-9060AWM8 53484560
LZS-9060AWM8 53484560
53484560 LZS-9060AWM8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 102.1 温白色
24,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9060LWM8 53484578
LZS-9060LWM8 53484578
53484578 LZS-9060LWM8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 96.8 電球色
24,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9060YWM8 53484596
LZS-9060YWM8 53484596
53484596 LZS-9060YWM8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 98.9 電球色
24,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9060ABM8 53484614
LZS-9060ABM8 53484614
53484614 LZS-9060ABM8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 102.1 温白色
24,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9060LBM8 53484639
LZS-9060LBM8 53484639
53484639 LZS-9060LBM8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 96.8 電球色
24,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9060YBM8 53484657
LZS-9060YBM8 53484657
53484657 LZS-9060YBM8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 98.9 電球色
24,500
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする