スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/非調光/1/2照度角40°

スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/非調光/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/非調光/1/2照度角40° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T70W相当/LZ4C/非調光/1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 材質本体:アルミダイカスト 白塗装 寸法(mm)吊高105 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)37 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)110×142 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命光源寿命40000時間 容量(VA)38 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-TP70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53512964 LZS-93528NW 4000 100 白色 3700
42,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53512980 LZS-93528YW 3000 95.9 電球色 3550
42,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53512989 LZS-93528AW 3500 98.6 温白色 3650
42,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする