スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19°

スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機) スポットライト/NIGIWAI/CDM-T35W相当 LZ2C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高129 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)23.2 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)75×147 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)39 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-92992ABM 53514687
LZS-92992ABM 53514687
53514687 LZS-92992ABM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 58.1 温白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992AWM 53514696
LZS-92992AWM 53514696
53514696 LZS-92992AWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 58.1 温白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992LBM 53514705
LZS-92992LBM 53514705
53514705 LZS-92992LBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 52.5 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992LWM 53514714
LZS-92992LWM 53514714
53514714 LZS-92992LWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 52.5 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992NBM 53514730
LZS-92992NBM 53514730
53514730 LZS-92992NBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 59.4 白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992NWM 53514739
LZS-92992NWM 53514739
53514739 LZS-92992NWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 59.4 白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992WBM 53514748
LZS-92992WBM 53514748
53514748 LZS-92992WBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 5000 59.9 昼白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992WWM 53514757
LZS-92992WWM 53514757
53514757 LZS-92992WWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 5000 59.9 昼白色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992YBM 53514766
LZS-92992YBM 53514766
53514766 LZS-92992YBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 56.4 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92992YWM 53514775
LZS-92992YWM 53514775
53514775 LZS-92992YWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 56.4 電球色
27,500
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする