スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19°

スポットライト/NIGIWAI/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/位相調光 1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器別売 寸法(mm)吊高129 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14.2 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)75×147 首振角度(°)下方100・上方30・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)19 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53516857 LZS-92990ABM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 69 温白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516866 LZS-92990AWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 69 温白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516875 LZS-92990LBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 62.6 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516884 LZS-92990LWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 62.6 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516900 LZS-92990NBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 70.4 白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516909 LZS-92990NWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 70.4 白色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516918 LZS-92990YBM 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 67.6 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516927 LZS-92990YWM 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 67.6 電球色
23,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする