スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25°

スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/CDM-T35W相当/LZ2C/無線調光/1/2照度角25° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2C、配線ダクト取付用、制御レンズ付 高さ(mm)吊高108 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)24 直径×長さL(Φmm×mm)85×108 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)24 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-9062LWW8 53481026
LZS-9062LWW8 53481026
53481026 LZS-9062LWW8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 2700 87.9 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062NWW8 53481060
LZS-9062NWW8 53481060
53481060 LZS-9062NWW8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 4000 95.8 白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062YWW8 53481087
LZS-9062YWW8 53481087
53481087 LZS-9062YWW8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3000 91.2 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062AWW8 53481114
LZS-9062AWW8 53481114
53481114 LZS-9062AWW8 本体:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 3500 93.7 温白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062LBW8 53481175
LZS-9062LBW8 53481175
53481175 LZS-9062LBW8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 87.9 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062NBW8 53481209
LZS-9062NBW8 53481209
53481209 LZS-9062NBW8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 4000 95.8 白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062YBW8 53481236
LZS-9062YBW8 53481236
53481236 LZS-9062YBW8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 91.2 電球色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-9062ABW8 53481254
LZS-9062ABW8 53481254
53481254 LZS-9062ABW8 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 93.7 温白色
31,500
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする