スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光

スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機) スポットライト/LZ0.5C/Φ50 ダイクロハロゲン75W形65W相当/可変配光 DAIKO(大光電機)

材質本体:アルミダイカスト 白塗装 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 直径×長さL(Φmm×mm)65×135 首振角度(°)片側90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)20~40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53484395 LZS-9113ABF5 吊高46 3500 74.4 温白色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484404 LZS-9113AWF5 吊高46 3500 74.4 温白色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484420 LZS-9113LBF5 吊高46 2700 71.2 電球色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484429 LZS-9113LWF5 吊高46 2700 71.2 電球色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484438 LZS-9113NBF5 吊高46 4000 76.5 白色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484447 LZS-9113NWF5 吊高46 4000 76.5 白色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484456 LZS-9113YBF5 吊高46 3000 72.3 電球色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484465 LZS-9113YWF5 吊高46 3000 72.3 電球色
23,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484474 LZS-9112AWF5 吊高55 3500 74.4 温白色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484490 LZS-9112LBF5 吊高55 2700 71.2 電球色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484499 LZS-9112LWF5 吊高55 2700 71.2 電球色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484508 LZS-9112NBF5 吊高55 4000 76.5 白色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484517 LZS-9112YWF5 吊高55 3000 72.3 電球色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484526 LZS-9112NWF5 吊高55 4000 76.5 白色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484535 LZS-9112YBF5 吊高55 3000 72.3 電球色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53484544 LZS-9112ABF5 吊高55 3500 74.4 温白色
22,300
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする