スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17°

スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 12V JR 85W形60W相当 LZ1C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)23 配光角度(°)17 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.2 従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-91738ABE 53515746
LZS-91738ABE 53515746
53515746 LZS-91738ABE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3500 93.5 温白色
22,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91738AWE 53515755
LZS-91738AWE 53515755
53515755 LZS-91738AWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 3500 93.5 温白色
22,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91738LBE 53515764
LZS-91738LBE 53515764
53515764 LZS-91738LBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 87.8 電球色
22,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91738YWE 53515780
LZS-91738YWE 53515780
53515780 LZS-91738YWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 3000 90.7 電球色
22,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91738LWE 53515789
LZS-91738LWE 53515789
53515789 LZS-91738LWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 2700 87.8 電球色
22,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91738YBE 53515798
LZS-91738YBE 53515798
53515798 LZS-91738YBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 90.7 電球色
22,500
14,980
16,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする