スポットライト/illco/Φ50 12Vダイクロハロゲン85W形60W相当/LZ1C/無線調光/1/2照度角20°
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、配線ダクト取付用、制御レンズ付
高さ(mm)吊高108
電圧(V)AC100専用
消費電力(W)14.2
直径×長さL(Φmm×mm)68×99
首振角度(°)首振90・回転360
機能調色機能付
色温度(K)6500~2700
エネルギー消費効率(Lm/W)82.3
光源寿命40000時間
容量(VA)16
配光角度(°)20
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
定格光束(Lm)1170
調光率(%)5~100
調光の可否調色調光(無線調光)
近接限度距離(m)0.2
従来光源Φ50・12Vダイクロハロゲン85W形60W相当
内容量1台
注意
※必ず無線制御システムと組合わせてご使用ください。※2700K時は6500K~4000K時の約90%の明るさになります。