スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角44° Q+

スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角44° Q+ DAIKO(大光電機) スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角44° Q+ DAIKO(大光電機) スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角44° Q+ DAIKO(大光電機) スポットライト/Artio/マルチレイアPRO90W相当 LZ1C/個別調光 1/2照度角44° Q+ DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ1C、調光器併用不可 寸法(mm)吊高149 取付方式配線ダクト取付用 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)15 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)72×216 首振角度(°)首振90・回転360 機能フォーカス機構付、トリミングカッター内蔵、ゴボ取付可能 光源寿命40000時間 容量(VA)22 配光角度(°)44 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)96 調光率(%)5~100 調光の可否調光(個別調光) 近接限度距離(m)0.2 従来光源マルチレイアPRO90W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-92648NBVE 53517374
LZS-92648NBVE 53517374
53517374 LZS-92648NBVE 本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 Q+4000 34 白色
69,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92648NWVE 53517390
LZS-92648NWVE 53517390
53517390 LZS-92648NWVE 本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 Q+4000 34 白色
69,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92648YBVE 53517399
LZS-92648YBVE 53517399
53517399 LZS-92648YBVE 本体:アルミダイカスト 黒塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 Q+3000 31.3 電球色
69,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-92648YWVE 53517408
LZS-92648YWVE 53517408
53517408 LZS-92648YWVE 本体:アルミダイカスト 白塗装/反射板:PET樹脂 アルミ蒸着 Q+3000 31.3 電球色
69,300
39,980
43,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする