スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/非調光 1/2照度角17°

スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機) スポットライト/illco/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/非調光 1/2照度角17° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、配線ダクト取付用、調光器併用不可 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.4 レンズ制御レンズ付 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 首振角度(°)首振90・回転360 光源寿命40000時間 容量(VA)17 配光角度(°)17 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZS-91733LBE 53515570
LZS-91733LBE 53515570
53515570 LZS-91733LBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 2700 96.8 910
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91733LWE 53515579
LZS-91733LWE 53515579
53515579 LZS-91733LWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 2700 96.8 910
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91733YBE 53515588
LZS-91733YBE 53515588
53515588 LZS-91733YBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装 3000 98.9 930
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZS-91733YWE 53515597
LZS-91733YWE 53515597
53515597 LZS-91733YWE 本体:アルミダイカスト 白塗装 3000 98.9 930
18,800
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする