スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/位相調光/1/2照度角12°

スポットライト/illco/Φ50/12V/JR/85W形60W相当/LZ1C/位相調光/1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器別売 寸法(mm)吊高103 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)14 直径×長さL(Φmm×mm)68×99 色温度(K)4000 エネルギー消費効率(Lm/W)90.7 容量(VA)23 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)1270 調光の可否調光(位相調光) 従来光源Φ5012Vダイクロハロゲン85W形60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53516306 LZS-92509NB 本体:アルミダイカスト 黒塗装
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53516315 LZS-92509NW 本体:アルミダイカスト 白塗装
24,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする