ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ150 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL100W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)8.5 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)9 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯100W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53490519 LZD-93144AWB 3500 89.4 温白色 760
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490528 LZD-93144LWB 2700 83.5 電球色 710
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490537 LZD-93144NWB 4000 90.5 電球色 770
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490546 LZD-93144YWB 3000 88.2 電球色 750
9,800
5,598
6,158 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする