ダウンライト/ベース/IL200W相当/Φ125 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/IL200W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL200W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL200W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL200W相当/Φ125 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)150 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)13.4 埋め込み深さ(mm)80 容量(VA)23 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)125 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯200W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53490598 LZD-93142AWB 3500 101.4 温白色 1360
14,800
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490607 LZD-93142LWB 2700 95.5 電球色 1280
14,800
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490616 LZD-93142NWB 4000 102.2 白色 1370
14,800
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490625 LZD-93142YWB 3000 99.2 電球色 1330
14,800
8,398
9,238 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする