ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T70W相当/LZ3C/illco/Φ125/1/2照度角30°

ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T70W相当/LZ3C/illco/Φ125/1/2照度角30° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T70W相当/LZ3C/illco/Φ125/1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 電圧(V)AC100-242 消費電力(W)24.8 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)165 エネルギー消費効率(Lm/W)97.5 光源寿命40000時間 容量(VA)26/27/27(100V/200V/242V) 配光角度(°)30 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)125 定格光束(Lm)2420 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-9056FWW8 53477368
LZD-9056FWW8 53477368
53477368 LZD-9056FWW8 調色調光(無線調光)
41,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-9056FWW4 53494990
LZD-9056FWW4 53494990
53494990 LZD-9056FWW4 調色調光(PWM調光)
45,500
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする