ダウンライト/ダウンスポット/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角20°
材質枠:鋼板 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装
色白(ホワイト93)
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ75・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)202
エネルギー消費効率(Lm/W)92
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)20
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1610
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
内容量1台