ダウンライト/ベース/IL80W相当

ダウンライト/ベース/IL80W相当 DAIKO(大光電機)

径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)7 埋め込み深さ(mm)90 光源寿命40000時間 容量(VA)13 配光角度(°)60 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯80W相当 内容量1台
注意
※調光器別売
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53488367 LZD-91497NW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 4000 84.2 590
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488376 LZD-91497NB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 4000 84.2 590
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488385 LZD-91497YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3000 94.2 660
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488394 LZD-91497YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3000 94.2 660
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488410 LZD-91497AB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 98.5 690
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488419 LZD-91497AW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 98.5 690
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488428 LZD-91497LB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 92.8 650
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53488437 LZD-91497LW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 92.8 650
12,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする