ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco SWINGSHOT 1/2照度角19°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/illco SWINGSHOT 1/2照度角19° DAIKO(大光電機)

仕様黒コーン、断熱施工不可 材質枠:アルミ型材 白塗装/コーン:アルミ型材 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装 埋め込み深さ(mm)117~177 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込高(mm)必要高:147~207 取付可能天井厚(mm)5~25 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53516446 LZA-91995 埋込穴125×375
20,300
 
 
取扱い終了

返品不可
53516455 LZA-91993 埋込穴□125
11,500
 
 
取扱い終了

返品不可
53516464 LZA-91994 埋込穴125×250
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする