ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ150 1/2照度角60°

ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ベース/IL60W相当/Φ150 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

仕様電源内蔵、LED内蔵、調光器別売 材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 径(Φmm)184 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)5.8 埋め込み深さ(mm)77 容量(VA)7 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)150 調光の可否調光(位相調光|逆位相調光) 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53490117 LZD-93143AWB 3500 81 温白色 470
7,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490126 LZD-93143LWB 2700 75.8 電球色 440
7,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490135 LZD-93143NWB 4000 81.8 白色 475
7,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53490144 LZD-93143YWB 3000 79.3 電球色 460
7,500
4,498
4,948 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする