ダウンライト/軒下用ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60°

ダウンライト/軒下用ベース/IL100W相当/Φ100 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

径(Φmm)110 電圧(V)AC100専用 消費電力(W)9.1 埋め込み深さ(mm)76 光源寿命40000時間 容量(VA)16 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)100 パネル拡散パネル付 調光率(%)1~100 調光の可否調光(位相調光) 防水防雨・防湿形 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯100W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53500976 LZW-91500YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3000 92.3 電球色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500985 LZW-91500NW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 4000 94.5 白色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53500994 LZW-91500YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3000 92.3 電球色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53501010 LZW-91500NB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 4000 94.5 白色
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする