ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角30°
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)17.5
首振角度(°)片側のみ40・回転350
色温度(K)6500~2700
埋め込み深さ(mm)105
エネルギー消費効率(Lm/W)98.8
光源寿命40000時間
容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V)
配光角度(°)30
光色昼光色~電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)90/85
埋込穴(Φmm)100
定格光束(Lm)1730
取付可能天井厚(mm)5~25
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
内容量1台