ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角20°

ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角20° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角20° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角20° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/調色調光/CDM-T35W相当/LZ2C/illco/Φ100/1/2照度角20° DAIKO(大光電機)

電圧(V)AC100-242 消費電力(W)17.5 首振角度(°)片側のみ40・回転350 色温度(K)6500~2700 埋め込み深さ(mm)105 エネルギー消費効率(Lm/W)92 光源寿命40000時間 容量(VA)19/19/20(100V/200V/242V) 配光角度(°)20 光色昼光色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)90/85 埋込穴(Φmm)100 定格光束(Lm)1610 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-9055FBM8 53476695
LZD-9055FBM8 53476695
53476695 LZD-9055FBM8 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 調色調光(無線調光)
35,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-9055FWM8 53476729
LZD-9055FWM8 53476729
53476729 LZD-9055FWM8 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 調色調光(無線調光)
35,000
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-9055FBM4 53494920
LZD-9055FBM4 53494920
53494920 LZD-9055FBM4 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 調色調光(PWM調光)
38,500
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-9055FWM4 53494929
LZD-9055FWM4 53494929
53494929 LZD-9055FWM4 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 白(ホワイト93) 調色調光(PWM調光)
38,500
25,980
28,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする