間接照明/屋内外兼用/High Power Line Light/非調光 拡散タイプ
仕様LED内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 消し
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
内容量1台
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-91617)が必要です。1回路に1台お求めください。※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-91616)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-91619)をご使用ください。
※連結最終の送り側コネクタに終端防水コネクタ(別売電源ケーブル(LZA-91617)に1個付属)を必ず接続してください。接続しないと防水できません。
※結線後はコネクタを器具内に収納してください。
間接照明器具 の新着商品

