間接照明/コンパクトタイプ/LZ LINE/非調光 集光タイプ
仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可
材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白(集光タイプ)
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
内容量1台
注意
※電源接続時には必ず電源ケーブル(LZA-92925)が必要です。1回路に1台お求めください。※壁縦長付時:取付用サドル(LZA-92793)をご使用ください。
※天井付壁横長付時:取付用ストラップ(LZA-92792)をご使用ください。
住宅・店舗照明 の新着商品

