間接照明/可動タイプ/Flexline/温調
仕様LED内蔵
材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白
電圧(V)AC100/200兼用
取付場所天井付・壁付・床付兼用
色温度(K)2700~2000
光色電球色~キャンドル色
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
調光の可否温調(PWM調光)
内容量1台
注意
※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。※配線施工の際、電源線以外に専用信号線(CPEV-1PシールドΦ0.9~1.2)が必要です。