アウトドアライト/スポットライト/ウォールスポット/メタルハライドランプ250W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可
寸法(mm)出400
取付方式ボルト取付専用
電圧(V)AC100/200兼用
消費電力(W)99
寸法(幅W×高さH)(mm)345×103
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)99(100V/200V)
配光角度(°)60
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源メタルハライドランプ250W相当
内容量1台