アウトドアライト/投光器
仕様電源付(別置)、LED内蔵、LED交換不可、ボルト取付専用、調光器併用不可
材質本体:ポリカーボネート グレー/反射板:アルミ(内外面シリカガラス処理)/強化ガラス 透明
色グレー
電圧(V)AC100/200/242兼用
首振角度(°)上方80 ・下方60
取付場所床付・壁付兼用
色温度(K)5000
配光角度(°)20
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)対応
特性屋外露出で使用可(口出線を下向けに取付けてください)
ポール収納ポール内径Φ105.3以上
グリーン購入法適合
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)362 ×475 ×464
演色指数(Ra)80
調光の可否非調光
防水防雨形
内容量1台