アウトドアライト/スポットライト/LZ2 CDM-T35W相当
仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ2、調光器併用不可
取付方式ボルト取付専用・直付
電圧(V)AC100/200/242兼用
消費電力(W)21
首振角度(°)上方90・下方20・回転350
取付場所天井付・壁付・床付兼用
光源寿命40000時間
容量(VA)22(100V/200V/242V)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)125×211×211
演色指数(Ra)83
調光の可否非調光
防水防雨形
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-T35W相当
内容量1台