アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当

アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機) アウトドアライト/スポットライト/LZ4 CDM-T70W相当 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4、調光器併用不可 取付方式ボルト取付専用・直付 電圧(V)AC100/200/242兼用 消費電力(W)36 首振角度(°)上方90・下方20・回転350 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 容量(VA)36/36/39(100V/200V/242V) RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)160×234×237 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光 防水防雨形 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53510724 LZW-60715NBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 4000 101.3 13
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510740 LZW-60715NSE 本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明 シルバー 4000 101.3 13
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510749 LZW-60715YBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 3000 96.6 13
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510758 LZW-60715YSE 本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明 シルバー 3000 96.6 13
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510767 LZW-60716YSE 本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明 シルバー 3000 91.9 35
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510776 LZW-60716NBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 4000 96.9 35
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510785 LZW-60716NSE 本体:アルミダイカスト シルバー塗装/強化ガラス 透明 シルバー 4000 96.9 35
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53510794 LZW-60716YBE 本体:アルミダイカスト 黒塗装/強化ガラス 透明 3000 91.9 35
62,000
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする