ベースライト/パワーペンダント/CDM-T70W相当 LZ4

ベースライト/パワーペンダント/CDM-T70W相当 LZ4 DAIKO(大光電機) ベースライト/パワーペンダント/CDM-T70W相当 LZ4 DAIKO(大光電機) ベースライト/パワーペンダント/CDM-T70W相当 LZ4 DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ4 材質本体:鋼板・アルミダイカスト 白塗装 全長(mm)939 寸法(Φ×高さH)(mm)177×164 レンズ制御レンズ付 取付場所天井吊下専用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源CDM-TP70W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53509945 LZP-60801AW 3500 温白色
44,300
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53509954 LZP-60801NW 4000 白色
44,300
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
53509970 LZP-60801YW 3000 電球色
44,300
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする