ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50 JDR 75W形65W相当 LZ0.5C/illco Φ75 1/2照度角18° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、調光器別売 径(Φmm)85 埋め込み深さ(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 従来光源Φ50ダイクロハロゲン75W形65W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-91943AB 53494159
LZD-91943AB 53494159
53494159 LZD-91943AB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
12,500
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-91943AW 53494168
LZD-91943AW 53494168
53494168 LZD-91943AW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3500 温白色
12,500
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-91943LBE 53494177
LZD-91943LBE 53494177
53494177 LZD-91943LBE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
12,500
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-91943LWE 53494186
LZD-91943LWE 53494186
53494186 LZD-91943LWE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 2700 電球色
12,500
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-91943YBE 53494195
LZD-91943YBE 53494195
53494195 LZD-91943YBE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
12,500
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-91943YWE 53494204
LZD-91943YWE 53494204
53494204 LZD-91943YWE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3000 電球色
12,500
6,998
7,698 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする