ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12°

ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/Φ50/JDR/50W形40W相当/LZ0.5C/ShoΦokei50/グレアレス/1/2照度角12° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、LZ0.5C、グレアレスコーン、調光器別売 径(Φmm)60 レンズ制御レンズ付 埋め込み深さ(mm)98 光源寿命40000時間 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)12 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源Φ50・ダイクロハロゲン50W形40W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93111ABNE 53497844
LZD-93111ABNE 53497844
53497844 LZD-93111ABNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111AWNE 53497860
LZD-93111AWNE 53497860
53497860 LZD-93111AWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 温白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111NBNE 53497869
LZD-93111NBNE 53497869
53497869 LZD-93111NBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111NWNE 53497878
LZD-93111NWNE 53497878
53497878 LZD-93111NWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 白色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111RBNE 53497887
LZD-93111RBNE 53497887
53497887 LZD-93111RBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111RWNE 53497896
LZD-93111RWNE 53497896
53497896 LZD-93111RWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111YBNE 53497905
LZD-93111YBNE 53497905
53497905 LZD-93111YBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111YWNE 53497914
LZD-93111YWNE 53497914
53497914 LZD-93111YWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111LBNE 53497930
LZD-93111LBNE 53497930
53497930 LZD-93111LBNE 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93111LWNE 53497939
LZD-93111LWNE 53497939
53497939 LZD-93111LWNE 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック アルミ蒸着(鏡面)/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 電球色
24,000
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする