ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角40°

ダウンライト/ベース/IL60W相当 LZ0.5C/ShoΦokei50 Cut-off35° 1/2照度角40° DAIKO(大光電機)

径(Φmm)60 埋め込み深さ(mm)82 光源寿命40000時間 配光角度(°)40 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)50 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 カットオフアングル35° 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53491219 LZD-93109ABW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3500 温白色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491228 LZD-93109AWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3500 温白色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491237 LZD-93109LWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2700 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491246 LZD-93109NBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 4000 白色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491255 LZD-93109NWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 4000 白色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491264 LZD-93109RBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2500 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491280 LZD-93109YWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 3000 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491289 LZD-93109LBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 2700 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491298 LZD-93109RWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:プラスチック 白塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 白(ホワイト93) 2500 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53491307 LZD-93109YBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:プラスチック 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 電球色
21,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする