ダウンライト/ディスプレイ/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60°

ダウンライト/ディスプレイ/IL60W相当/Φ75 1/2照度角60° DAIKO(大光電機)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 径(Φmm)85 電圧(V)100 消費電力(W)8 取付場所棚下付専用 埋め込み深さ(mm)25 光源寿命40000時間 容量(VA)10 クラス高演色形 クラス2 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)75 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~10 近接限度距離(m)0.1 従来光源白熱灯60W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53504704 LZD-92485AB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 52.5 温白色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504720 LZD-92485AW 枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 52.5 温白色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504729 LZD-92485LB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 48.8 電球色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504738 LZD-92485LW 枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 48.8 電球色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504747 LZD-92485NW 枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 4000 53.8 白色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504756 LZD-92485YB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3000 51.3 電球色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504765 LZD-92485NB 枠:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 4000 53.8 白色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
53504774 LZD-92485YW 枠:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3000 51.3 電球色
9,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする