ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ4C/marche 生鮮食品用 Φ125 1/2照度角30°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ4C/marche 生鮮食品用 Φ125 1/2照度角30° DAIKO(大光電機)

径(Φmm)135 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)165 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.2 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53496444 LZD-93051SBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色3700 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496460 LZD-93051MBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色2800 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496469 LZD-93051PBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色3500 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496478 LZD-93051PWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色3500 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496487 LZD-93051TWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色4700 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496496 LZD-93051YBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000 25
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496505 LZD-93051SWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色3700 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496514 LZD-93051TBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色4700 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496530 LZD-93051YWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3000 25
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
53496539 LZD-93051MWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色2800 30
32,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする