ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25°

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T35W相当 LZ2C/marche 生鮮食品用 Φ100 1/2照度角25° DAIKO(大光電機)

径(Φmm)110 レンズ制御レンズ付 首振角度(°)片側のみ40・回転350 埋め込み深さ(mm)105 光源寿命40000時間 配光角度(°)25 RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴(Φmm)100 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 取付可能天井厚(mm)5~25 近接限度距離(m)0.1 従来光源CDM-T35W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93050MWW 53496250
LZD-93050MWW 53496250
53496250 LZD-93050MWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色2800
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050PBW 53496259
LZD-93050PBW 53496259
53496259 LZD-93050PBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色3500
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050PWW 53496268
LZD-93050PWW 53496268
53496268 LZD-93050PWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色3500
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050MBW 53496277
LZD-93050MBW 53496277
53496277 LZD-93050MBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色2800
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050SBW 53496286
LZD-93050SBW 53496286
53496286 LZD-93050SBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色3700
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050SWW 53496295
LZD-93050SWW 53496295
53496295 LZD-93050SWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色3700
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050TBW 53496304
LZD-93050TBW 53496304
53496304 LZD-93050TBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 高彩色4700
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050TWW 53496320
LZD-93050TWW 53496320
53496320 LZD-93050TWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 高彩色4700
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050YBW 53496329
LZD-93050YBW 53496329
53496329 LZD-93050YBW 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 3000
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93050YWW 53496338
LZD-93050YWW 53496338
53496338 LZD-93050YWW 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 3000
23,800
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする