ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98

ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98 DAIKO(大光電機) ダウンライト/ユニバーサル/CDM-T70W相当 LZ3C/NIGIWAI Φ125 1/2照度角17° Q+98 DAIKO(大光電機)

径(Φmm)144 埋め込み深さ(mm)148 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)98 埋込穴(Φmm)125 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 カットオフアングル20° 従来光源CDM-T70W相当 内容量1台
注意
※電源別売
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
LZD-93125DBM 53492025
LZD-93125DBM 53492025
53492025 LZD-93125DBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+4000 白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125DWM 53492034
LZD-93125DWM 53492034
53492034 LZD-93125DWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+4000 白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125EBM 53492050
LZD-93125EBM 53492050
53492050 LZD-93125EBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3500 温白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125EWM 53492059
LZD-93125EWM 53492059
53492059 LZD-93125EWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+3500 温白色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125GBM 53492068
LZD-93125GBM 53492068
53492068 LZD-93125GBM 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 黒塗装 Q+3000 電球色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
LZD-93125GWM 53492077
LZD-93125GWM 53492077
53492077 LZD-93125GWM 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装 Q+3000 電球色
29,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする